イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
STS シャフトスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38722835
品番
STS-18
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,772
販売価格(税別)
¥
1,611
バスケットに入れる
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
5.5
材質(本体)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄被膜
寸法C(Φmm)
18(H7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
106