イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直尺・曲尺・角度
イマオコーポレーションの 直尺・曲尺・定規
イマオコーポレーションの 直尺
ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
注文コード
38723045
品番
ES2N-A-SUS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS製
寸法B(mm)
-
質量(g)
0.9
タイプ
指示板
寸法A(mm)
-
穴数
(目印マークΦ3.5貫通穴)2
取付け方法
ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴)
RoHS指令(10物質対応)
対応