ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ製 注文コード38723081 品番ES1N-U200R
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は材質など60種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質アルミ製 寸法B(mm)95 質量(g)3.2 タイプスケール 寸法A(mm)200 穴数(目印マークΦ3.5貫通穴)3 取付け方法接着タイプ(目印マーク) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38723045
2023-07-28
用途:
治具センター目印用
製造業

ケガキ線や油性ペンでの目印は時間が経つと薄れて見えなくなる場合が多いのでこの商品を使うとしっかりと目印をつけることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする