イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直尺・曲尺・角度
イマオコーポレーションの 直尺・曲尺・定規
イマオコーポレーションの 直尺
ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ製
注文コード
38723176
品番
ES1N-D150R
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
アルミ製
寸法B(mm)
70
質量(g)
2.4
タイプ
スケール
寸法A(mm)
150
穴数
(目印マークΦ3.5貫通穴)3
取付け方法
接着タイプ(目印マーク)
RoHS指令(10物質対応)
対応