曜日別特売
BST4 BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724061

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)4材質(本体)スチール(SUM22L)注文コード38724061品番BST4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
寸法A(mm)M4×0.7寸法C(mm)9寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.6材質(本体)スチール(SUM22L)質量(g)0.6タイプ軽荷重用外径(Φmm)4材質(ボール)SUJ2寸法B(Φmm)2.5材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)4~10硬度(ボール)HRC56~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38724061BST402034514BST 4BST4 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 02034514ボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション1個
233
税込256
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする