イマオコーポレーション
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
4
材質(本体)
スチール(SUM22L)
注文コード
38724077
品番
BST4L
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥288
販売価格(税別)
¥
262
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
0.8
寸法E(mm)
0.6
材質(本体)
スチール(SUM22L)
質量(g)
0.6
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
4
材質(ボール)
SUJ2
寸法B(Φmm)
2.5
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小~最大)(N)
4~10
硬度(ボール)
HRC56~60