曜日別特売
BST16L BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724192

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16材質(本体)スチール(SUM22L)注文コード38724192品番BST16L
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥854
販売価格(税別)
776
寸法A(mm)M16×2寸法C(mm)45寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2.5材質(本体)スチール(SUM22L)質量(g)24タイプ軽荷重用外径(Φmm)16材質(ボール)SUJ2寸法B(Φmm)10材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)65~125硬度(ボール)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする