曜日別特売
BSTH6 BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724244

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)6材質(本体)SUM22L注文コード38724244品番BSTH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
寸法A(mm)M6×1寸法C(mm)14寸法D(mm)1寸法E(mm)1材質(本体)SUM22L質量(g)1.5タイプ重荷重用外径(Φmm)6材質(ボール)SUJ2寸法B(Φmm)3.5材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)28~40硬度(ボール)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする