イマオコーポレーション
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
5
材質(本体)
SUS303
注文コード
38724341
品番
BSU5L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥854
販売価格(税別)
¥
776
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
0.9
寸法E(mm)
0.8
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.9
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
5
材質(ボール)
SUS420
寸法B(Φmm)
3
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)
6~11
硬度(ボール)
HRC55