BSU8L BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724384

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)8材質(本体)SUS303注文コード38724384品番BSU8L
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,153
販売価格(税別)
1,048
寸法A(mm)M8×1.25寸法C(mm)30寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.2材質(本体)SUS303質量(g)3.5タイプ軽荷重用外径(Φmm)8材質(ボール)SUS420寸法B(Φmm)5材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)15~30硬度(ボール)HRC55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする