曜日別特売
BSUH4 BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724472

BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)4材質(本体)SUS303注文コード38724472品番BSUH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥730
寸法A(mm)M4×0.7寸法C(mm)9寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.6材質(本体)SUS303質量(g)0.6タイプ重荷重用外径(Φmm)4材質(ボール)SUS420寸法B(Φmm)2.5材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)12~22硬度(ボール)HRC55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38724472BSUH407000926BSUH4BSUH4 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション 07000926ボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする