曜日別特売
LBSUH5 LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38724813

LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)5材質(本体)SUS303荷重(最小~最大)(N)19~30注文コード38724813品番LBSUH5
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,196
販売価格(税別)
1,087

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

寸法A(mm)M5×0.8寸法C(mm)12寸法D(mm)0.9寸法E(mm)0.8寸法F(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)0.9タイプ重荷重用外径(Φmm)5寸法B(Φmm)S3荷重(最小~最大)(N)19~30モーメント(N・m)(取付け)0.12、(取外し)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする