ホットスターラー RCT digital

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38725689 品番RCT digital パッケージ
参考基準価格(税別)¥210,090 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。

仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30〜80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個) 質量(kg)2.4 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)160×270×85 プレート寸法(mm)Φ135 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ アズワン品番3-8000-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする