曜日別特売
LPL16 LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38727096

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16材質(本体)SUM22L注文コード38727096品番LPL16
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M16×2寸法C(mm)32寸法D(mm)5寸法E(mm)6寸法F(mm)2.5寸法G(mm)2.5寸法H(mm)5寸法J(mm)14ストローク(mm)5材質(本体)SUM22L質量(g)35タイプ重荷重用外径(Φmm)16寸法B(Φmm)7.5材質(ピン)スチール適合レンチPW16RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)45~100モーメント(N・m)(取付け)3.9、(取外し)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする