曜日別特売
LPLNL10 LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38727193

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10材質(本体)SUM22L注文コード38727193品番LPLNL10
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M10×1.5寸法C(mm)22寸法D(mm)3寸法E(mm)3.5寸法F(mm)1.4寸法G(mm)1.6寸法H(mm)3寸法J(mm)9ストローク(mm)3材質(本体)SUM22L質量(g)9タイプ軽荷重用外径(Φmm)10寸法B(Φmm)4材質(ピン)樹脂ピン適合レンチPW10RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)4~16モーメント(N・m)(取付け)1.3、(取外し)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする