曜日別特売
LPL12-SUS LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38727324

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12材質(本体)SUS303注文コード38727324品番LPL12-SUS
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M12×1.75寸法C(mm)28寸法D(mm)4寸法E(mm)5寸法F(mm)2寸法G(mm)2寸法H(mm)4寸法J(mm)10ストローク(mm)4材質(本体)SUS303質量(g)16タイプ重荷重用外径(Φmm)12寸法B(Φmm)6材質(ピン)SUSピン適合レンチPW12RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)10~47モーメント(N・m)(取付け)2、(取外し)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする