曜日別特売
LPLH5-SUS LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38727342

LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)5材質(本体)SUS303注文コード38727342品番LPLH5-SUS
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M5×0.8寸法C(mm)18寸法D(mm)2.3寸法E(mm)2寸法F(mm)0.8寸法G(mm)0.8寸法H(mm)1.5寸法J(mm)7ストローク(mm)2.3材質(本体)SUS303質量(g)1.3タイプ重々荷重用外径(Φmm)5寸法B(Φmm)2.4材質(ピン)SUSピン適合レンチPW5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)9~26モーメント(N・m)(取付け)0.12、(取外し)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする