曜日別特売
SDX16WN SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション 38728261

SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16(取付部)注文コード38728261品番SDX16WN
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)M16×1.5寸法C(mm)M8×1.25寸法D(mm)56寸法E(mm)36寸法G(mm)2.3寸法H(mm)24寸法J(mm)8材質(本体)SUM22L質量(g)65外径(Φmm)16(取付部)寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04)ナットナット付き適合レンチSDX16ZRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~35熱処理(ノーズ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする