※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個外径(mm)12(取付部)ストローク(mm)6注文コード38728767品番NDXN12L
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,814販売価格(税別)
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。