曜日別特売
NDX16W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDX16W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729083
NDX16W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38729083

NDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)16(取付部)注文コード38729083品番NDX16W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

寸法B(mm)M16×1.5寸法D(mm)74寸法E(mm)26寸法F(mm)10寸法G(mm)8寸法H(mm)2.3寸法J(mm)19寸法K(mm)24寸法L(mm)3寸法M(mm)8ストローク(mm)8材質(本体)SUM22L質量(g)89タイプノーズロック無し外径(Φmm)16(取付部)寸法C(Φmm)33寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04)材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜荷重(最小~最大)(N)15~35材質(ノーズ)SUM22L色(ノブ)つや消しブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38729083NDX16W02034751NDX16WNDX16W NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 02034751NDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする