NDX8WN NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション 38729397

NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)8(取付部)注文コード38729397品番NDX8WN
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)6寸法C(mm)15寸法D(mm)4寸法E(mm)M8×1寸法F(mm)M3×0.5寸法G(mm)7寸法H(mm)10寸法J(mm)1寸法K(mm)13寸法L(mm)2寸法M(mm)4ストローク(mm)4材質(本体)SUM22L質量(g)11外径(Φmm)8(取付部)寸法A(Φmm)4(-0.02/-0.04)ナットダブルナットRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~12許容せん断力(N)377熱処理(ノーズ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする