NDX16WN NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション 38729424

NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16(取付部)注文コード38729424品番NDX16WN
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)10寸法C(mm)26寸法D(mm)8寸法E(mm)M16×1.5寸法F(mm)M8×1.25寸法G(mm)12寸法H(mm)19寸法J(mm)2.3寸法K(mm)24寸法L(mm)3寸法M(mm)8ストローク(mm)8材質(本体)SUM22L質量(g)78外径(Φmm)16(取付部)寸法A(Φmm)8(-0.02/-0.04)ナットダブルナットRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~35許容せん断力(N)1507熱処理(ノーズ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする