曜日別特売
WDX12L-SUS WDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38730151

WDX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)14(取付部)ストローク(mm)6注文コード38730151品番WDX12L-SUS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
溶接または接着で取付けてください.。
接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法D(mm)56寸法E(mm)28寸法F(mm)6寸法G(mm)1.8ストローク(mm)6材質(本体)SUS303質量(g)37タイプノーズロック型外径(Φmm)14(取付部)寸法C(Φmm)25寸法B(Φmm)14(h9)寸法A(Φmm)6(-0.02/-0.04)荷重(最小~最大)(N)6~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする