曜日別特売
- ステンレスふるい 450×100 サンポー 38730205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 450×100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はアズワン品番・目開きなど46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
61-4699-71
目開き
212μm
注文コード
38730205
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,400

枠・網部分にテーパーはありません。

目開き
212μm
寸法(mm)
450×100
アズワン品番
61-4699-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38730205-81642830-- ステンレスふるい 450×100 サンポー 81642830ステンレスふるい 450×100サンポー1個
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
ステンレスふるい 450×100 1個 サンポー 【通販モノタロウ】