※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(1000本)
種別目盛付 クリアーバルク 低吸着
注文コード38733276
品番TLR112NXL-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,040
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
スタンダードピペットチップを使用した場合、ピペットチップ内のサンプル残留が原因で、実験結果の信頼性が損なわれることがあります。正確性と信頼性の要件が厳しいアッセイを実行する際には、この問題を考慮に入れる必要があります。QSPローリテンションチップは、液体残留を低減し、正確性と精度を向上するよう設計されています。洗剤やグリセロールなどの高粘度液体の分注に最適。