※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F108-96RS-200-Q QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 QSP 38734423 F108-96RS-200-Q QSP フィルターチップ 200μL 目盛付 QSP 38734423

QSP フィルターチップ 200μL 目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個×96本) 注文コード 38734423 品番 F108-96RS-200-Q
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダードタイプです。

アズワン品番62-7024-04 全長(mm)59 種別ラック 滅菌済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする