※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
高圧以下計器用変圧器
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
6600/110
注文コード
38734683
品番
PD-50HF 6600/110V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般計器用、継電器用
ヒューズ
(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA
確度階級(級)
1.0・1P
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
200
耐電圧(kV)
22/60
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
6600/110