CL-S キャンバスロック TANNER 38735987 CL-S キャンバスロック TANNER 38735987 CL-S キャンバスロック TANNER 38735987 CL-S キャンバスロック TANNER 38735987 CL-S キャンバスロック TANNER 38735987

キャンバスロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38735987 品番 CL-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。
名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。
マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。
可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。

ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)鉄+クロムメッキ 用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H) 再生紙使用マーク適合
注意
※商品出荷時はホワイトボード面は無地となっております。商品本来の用途以外には使用しないで下さい。
※新たに設定した番号は、必ず記録して下さい。
※番号を忘れた場合の解錠は不可能です(切断するしかありません)。
※番号設定時に以外に、番号設定ボタンを押さないで下さい(解錠する事が出来なくなります)。
※防犯対策として、万全ではございません。万が一、事故やトラブルが発生しても、一切の補償、弁償などは行いませんのであらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする