※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-65A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38738483 品番ID-65ANC
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性

種別ID-65A NC 材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金) 全長(mm)140 アズワン品番61-4459-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする