※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-3

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38738517 品番ID-3NC
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性

種別ID-3 NC 全長(mm)120 アズワン品番61-4460-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする