プレハブジョイント ソケット形

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード38740222 品番JPFUETJ025
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(mm)25 呼び径(inch)1 最高使用圧力(MPa)1.0[10.2] 材質(Oリング)EPDM 材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)70 呼び径(B)1 使用温度(℃)0〜50 寸法D(Φmm)70 接続方式ソケット形 寸法l(mm)27 寸法T(mm)34 寸法d(Φmm)25 寸法d1(Φmm)32.16 呼び径(A)25 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38740213
2023-07-06
用途:
配管工事に使用
株式会社リンフォース 様

仕事で配管時、1個足らず管材店に連絡するが在庫なしとの事でモノタロウに発注する。
2日で届いたので助かりました。

対象商品:
38740204
2021-11-08
用途:
配管作業
製造業

取り寄せだったようで少し納期がかかりましたが、よそよりは入手しやすく助かっています。

対象商品:
38740213
2021-04-26
用途:
井水処理施設の配管

とても良い商品です。いつも購入させて頂いております。

対象商品:
38740213
2020-05-23
用途:
農作業の野菜の散水時に使用。
農・林・水産業

冠水作業時のパイプのジョイントして使用しています。
冠水幅が長いため収納時にコンパクトにしている為に使用している。

対象商品:
38740204
2019-04-16
用途:
塩ビの循環配管部に使用
製造業

16を使用しましたが、Oリングが甘すぎてリークする物がありました。
16は前にもそういう代物が有ったので、保管状態時の締めが強すぎるのではないでしょうかね?。(配管圧は2kgも無いけど)
交換して貰うのも面倒なのでシールテープ巻いて対処してます。
軽いフィットで保管して欲しいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝えさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38740256
2018-05-09
用途:
用水に設置するポンプ用
農・林・水産業

シーズンオフには回収収容するため、仮設でありながら、水漏れのないものを探していましたが、最適でした。

対象商品:
38740213
2016-11-10
用途:
パイプ接続
その他業種

Oリングの当り感触も良く、しっかり締められる。きれいな製品なので見た目が良い。

対象商品:
38740222
2015-09-25
用途:
スペースの無い排水配管の詰まりを解消する為、配管を切断し取り付けました。

スペースの無いところでも使用でき、とても助かりました。
値段も手ごろでとても良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする