プレハブジョイント ねじ込み形

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 呼び径(B)1-1/2 呼び径(A)40 注文コード38740441 品番JPFUENJ040
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。

呼び径(mm)40 呼び径(inch)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)82 呼び径(B)1-1/2 使用温度(℃)0〜50 寸法D(Φmm)100 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)25 寸法T(mm)- 寸法d(Φmm)40 寸法d1(Φmm)Rc1-1/2 呼び径(A)40 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38740414
2024-02-10
用途:
配管設備
アグリサポートシステム株式会社 様

使い勝手がひじょうにいいです

組み合わせて使っています。

対象商品:
38740414
2018-05-18
用途:
装置組立部品の一部

取りはずしをし易くするため、レバーカプラーの代用としてホースニップルに接続しました。使い勝手良くなりました。

対象商品:
38740414
2017-11-06
用途:
装置評価、実験用機器の水回り配管に使用
製造業

丁寧な梱包、清掃がしてあり安心、安全に使用できた。

対象商品:
38740405
2018-03-31
用途:
自宅の水道修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

対象商品:
38740441
2016-10-30
用途:
装置塩ビ配管接続箇所施工用

この手の在庫を持っている工事業者さんではないので、こういったものの入手が困難。ホームセンターレベルではなかなか見ない。納期も早かったので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする