Picusのアップグレードバージョン、プロトコル作成可能、パスワード機能あり、連続ブローアウト機能で残液処理の調整可。ISO/IEC17025/ISO8655準拠の工場出荷時校正証明書を添付。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。カスタムワークフロー(プロトコルを保存可能で繰返作業の時間を節約。電動式チップエジェクションを装備。わずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。