SPD-175C ペンチ(コーティンググリップ) KTC 38742042

SPD-175C ペンチ(コーティンググリップ) KTC 38742042
SPD-175C ペンチ(コーティンググリップ) KTC 38742042

ペンチ(コーティンググリップ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)190
内容量1個注文コード38742042品番SPD-175C
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。
針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。
ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。

寸法L(mm)190呼び寸法(mm)175トラスコ品番373-8361質量(g)275切断可能線径(Φmm)鉄線:2.75
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-07
用途: 針金作業
運輸・通信業

やっぱり既製品です。信用できて安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 38742042
2018-02-19
用途: 針金切断
農・林・水産業

切れ味抜群!!ペンチの先で針金をがっちり掴めるので購入して満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07127531
2017-09-03
用途: 日曜大工
製造業

KTCの工具であれば 価格は少々高めであっても 確実に目的を達成できるし 長く使えて愛着のわくマイ工具になると思い購入しました
今のところ やはりKTCにしてよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする