※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
吸塵式オービタルサンダー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
タイプ
マジック式
注文コード
38742067
品番
812B4D-MP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
質量(kg)
2.2
タイプ
マジック式
騒音値(dB)
88
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
112×118×293
流量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
112×220