※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-20-20H 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 38742137 KA-20-20H 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 38742137

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

(97件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38742137 品番 KA-20-20H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
許容荷重(N[kgf])
Z方向:180[18]
X方向:49[5]
寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)15 寸法l(mm)15 寸法s(mm)13 寸法t(mm)2 高さH(mm)20 ボルト径dM6 用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 ねじピッチ(mm)- 接続ねじM6 接続方式両端おねじ 支持荷重(N)(Z方向)98 剛性比(Kx/Kz)0.19 許容荷重(N)180(Z方向)/49(X方向) 材質(ボルト)鋼(Steel) Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])78 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
自動車のラジエーター取付
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

2025-07-07
用途:
TPD40の防振ゴムに
建設業・工事業

TPD40の防振ゴムはM10でしたが、ゴムのサイズ的にM12のコレしかなかった。
TPD40側のボルト穴を14mmで開け直ししてサイズはピッタリでした。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
プレス修理

光線式安全器の防振ゴム交換用。小径なのでPBでは有りませんでした。

対象商品:
06724015
2025-05-01
用途:
機械のメンテナンス

機械を支えるマウントに使用、サイズもピッタリで満足です、ボルトが上下とも同じ長さですが当方使用の物は一方だけ短めなのですが問題ありませんでした。

2024-09-19
用途:
送風機取付のアンカーボルトとして利用
建設業・工事業

送風機の振動・防音が、取付前より半減した効果を確認

対象商品:
38742252
2024-04-23
用途:
プレートコンパクターの防振ゴム交換

若干寸法が異なるが、問題なく交換でき、使用できています。

対象商品:
02041541
2024-04-23
用途:
発電機エンジンの防振
その他業種

古い機械のため部品として注文出来ないでおりましたが、サイズを測り同じサイズの物が見つかりとても助かりました。

2024-04-14
用途:
高所作業車に使った
農・林・水産業

とても良い ワッシャーが少し小さかったが取り付け出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする