ピグ
ピグの 研究関連用品・実験用必需品
ピグの 危機管理
ピグの 薬災防止
ピグ多目的コンテナキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38742717
品番
KIT205-01
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
仕様
吸収量(L/セット):122.6、上部幅×奥行(mm):703×606、底部幅×奥行(mm):470×470
質量(kg)
25.5
高さ(mm)
743
アズワン品番
61-3593-37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000