ピグ
ピグの 研究関連用品・実験用必需品
ピグの 危機管理
ピグの 薬災防止
ピグスピルリスポンスバッグ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38742823
品番
KIT420
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
丈夫な耐水性バッグは、よく目立つ黄色い安全色です。持ち運びや壁に掛けるのに便利な持ち手がついてます。マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できます。
仕様
吸収量(L/セット):38.9
幅(mm)
495
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
533
奥行(mm)
165
アズワン品番
61-3593-49