SB-60 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743887 SB-60 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743887 SB-60 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743887

耐震ストッパー付防振ゴム SB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743887 品番 SB-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。
シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。
設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)

寸法A(mm)121 寸法P(mm)85 材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 寸法D(Φmm)60 接続ねじM12 接続方式おねじ・プレート 寸法d(Φmm)12 ストッパーds(cm):1.7、Ae(cm2):1.7、hs(cm):1.5、Z(cm3):0.48 ばね定数(N/mm)800 引張強度(N)(ストッパー)8000 許容荷重(N)2000 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)(ストッパー)4000 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする