SB-80 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743896 SB-80 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743896 SB-80 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 38743896

耐震ストッパー付防振ゴム SB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38743896 品番 SB-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。
シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。
設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)

寸法A(mm)141 寸法P(mm)105 材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 寸法D(Φmm)80 接続ねじM12 接続方式おねじ・プレート 寸法d(Φmm)14.5 ストッパーds(cm):1.9、Ae(cm2):1.9、hs(cm):1.2、Z(cm3):0.67 ばね定数(N/mm)1600 引張強度(N)(ストッパー)16000 許容荷重(N)4000 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)(ストッパー)8000 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする