V形防振ゴム KC

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM16 支持荷重(N)(Z方向)1320 注文コード38743975 品番KC-80BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は接続ねじ・支持荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。
横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。

寸法A(mm)148 寸法B(mm)90 寸法E(mm)- 寸法F(mm)65 寸法H1(mm)94 寸法H2(mm)88 寸法L(mm)180 寸法P1(mm)150 寸法P2(mm)- 寸法l(mm)51.5 寸法l1(mm)- 寸法l2(mm)- 寸法s(mm)51.5 寸法t1(mm)8 寸法t2(mm)8 寸法t3(mm)6 形状V形 接続ねじM16 接続方式おねじ・プレート 寸法d1(Φmm)14 支持荷重(N)(Z方向)1320 剛性比(Kx/Kz)0.72 許容荷重(N)(Z方向)2500/(X方向)1520/(Y方向)590 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])290 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 剛性比(Ky/Kz)0.3 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38743914
2020-02-24
用途:
機会のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

物もしっかりしていてとてもいい感じです。
あとは耐久性を確かめていきたいと思います。

対象商品:
38743914
2015-07-07
用途:
旧車のエンジンマウント

純正のエンジンマウントが、廃版で入荷不可でしたので、こちらを加工、

流用しました、エンジンの揺れ止めが、強化され揺れ止めとしては

GOODです、後は耐久性がどのあたりまで持つかテスト中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする