寸法A(mm)180
寸法B(mm)110
寸法E(mm)-
寸法F(mm)100
寸法H1(mm)114
寸法H2(mm)108
寸法L(mm)240
寸法P1(mm)200
寸法P2(mm)-
寸法l(mm)57
寸法l1(mm)-
寸法l2(mm)-
寸法s(mm)46
寸法t1(mm)8
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)6
形状V形
接続ねじM20
接続方式おねじ・プレート
寸法d1(Φmm)18
支持荷重(N)(Z方向)2900
剛性比(Kx/Kz)0.82
許容荷重(N)(Z方向)5900/(X方向)2500/(Y方向)1200
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])590
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
剛性比(Ky/Kz)0.27
適合用途防振