寸法A(mm)250
寸法B(mm)240
寸法E(mm)-
寸法F(mm)127
寸法H1(mm)140
寸法H2(mm)-
寸法L(mm)250
寸法P1(mm)220
寸法P2(mm)175
寸法l(mm)56
寸法l1(mm)-
寸法l2(mm)-
寸法s(mm)46
寸法t1(mm)12
寸法t2(mm)12
寸法t3(mm)-
形状V形
接続ねじM20
接続方式おねじ・プレート
寸法d1(Φmm)18
支持荷重(N)(Z方向)6400
剛性比(Kx/Kz)0.88
許容荷重(N)(Z方向)12700/(X方向)5400/(Y方向)2500
Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])1270
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
剛性比(Ky/Kz)0.31
適合用途防振