くら形防振ゴム KE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38744072 品番 KE-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
低回転の防振に適する
長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。

寸法A(mm)135 寸法B(mm)40 寸法E(mm)70 寸法F(mm)40 寸法H(mm)40 寸法P(mm)110 寸法h(mm)30 寸法t(mm)3.2 形状くら形 接続方式丸穴 寸法d(Φmm)11 支持荷重(N)(Z方向)390 剛性比(Kx/Kz)0.83 許容荷重(N)(Z方向)780/(X方向)780/(Y方向)2000 Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])140 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 剛性比(Ky/Kz)4.1 適合用途防振

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744063
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする