寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)32.3寸法H2(mm)25.3寸法H3(mm)20.8寸法L(mm)30.3寸法T(mm)19寸法t(mm)2.3材質(ゴム)天然ゴム形状丸形色黒接続ねじM16寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)50接続方式丸穴寸法D3(Φmm)50(+0.2/-0)寸法d1(Φmm)27寸法d2(Φmm)17ばね定数(N/mm)(Z方向)1180/(X方向)980使用ボルトM16支持荷重(N)(Z方向)1500材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度45(JIS)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振