RC-30 カップマウント RC 倉敷化工 38744352 RC-30 カップマウント RC 倉敷化工 38744352

カップマウント RC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38744352 品番 RC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。
横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。
ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。
取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。

寸法A(mm)90 寸法H(mm)30 寸法P(mm)68 寸法t(mm)2.3 接続ねじM10 形状丸形 寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)50 接続方式めねじ・プレート 寸法d1(Φmm)12 ばね定数(N/mm)390 支持荷重(N)(Z方向)590 剛性比(Kx/Kz)0.97 許容荷重(N)1200 材質(ゴム)天然ゴム Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])390 最大たわみ(mm)3 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする