KI-40 ストッパー KI・RI 倉敷化工 38744921

ストッパー KI・RI

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)35 タイプ天然ゴム 注文コード38744921 品番KI-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は寸法D・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。

寸法A(mm)40 寸法D(mm)35 寸法H(mm)35 寸法R(mm)- 寸法d(mm)M8 寸法l(mm)30 寸法s(mm)25 寸法t(mm)2.3 タイプ天然ゴム 硬さ65 最大吸収エネルギー(J)44 最大ストローク(mm)17 最大衝撃力(kN[tonf])10.8

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38744921 KI-40 02041697 KI-40 ストッパー 倉敷化工 ストッパー 倉敷化工 1個 549 税込604 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38744973
2019-05-03
用途:
自動車のウインドウレギュレーターOHに使用

自動車のウインドウレギュレーターOHに。
ウインドウ可動域調整のためのストッパーとして使用しました。
ボルトでの高さ調整では追いつかず、上面のゴム部分をカットしたのですが、
欲を言えばゴムに埋まっているボルト部分の寸法も載っていれば有難かったです。

対象商品:
38745016
2018-09-30
用途:
機械のメンテナンス時

普通の天然ゴムに比べ高減衰ゴムHDタイプの方が断然優れているので選択枠がある場合はこちらがおすすめです。過度なトルクで締めすぎても内部構造がしっかりしていて剥離回転する事がないので5つ評価にしました。とても良い商品です。あとはもう少しサイズ選択が多様である事とサイズ表記がわかりやすい方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38744973
2018-11-01
用途:
ミニカーのダンパーストップ用

他に適当な寸法がなかったので、こちらを選んで高さを(10mm)合わせて使用しました。理想は平面型の10mm〜20mmです。

対象商品:
38744982
2018-01-12
用途:
建設機械の座席の取り付け

安くて大変有難いです。また購入させて頂きますのでよろしくお願いします。

対象商品:
38744982
2017-02-28
用途:
トラックの架装

お客様のトラックのリヤゲートを開けた時にリヤバンパーにぶつかり指を挟む恐れが有るのでこちらの商品を使用して隙間を設けました。お客様も大変喜んでおられました。

対象商品:
38744973
2015-02-05
用途:
ゴム板の浮かし

ゴムの匂いがきつい。今回は通常人がいないところで使用したので問題はない。室内用に匂いの無い商品を出されてはいかがでしょうか。

対象商品:
38744991
2014-08-29
用途:
トラックのあおりの当たりゴム
西尾基礎 様

問題無く利用しています。

対象商品:
38745043
2014-06-19
用途:
うまのあて
大橋機工 株式会社 様

ちょっとかたすぎる

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
ゴム硬さを追記致しましたので、参考にしていただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする