KF-60 吊形防振ゴム KF 倉敷化工 38745962 KF-60 吊形防振ゴム KF 倉敷化工 38745962

吊形防振ゴム KF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)60 許容荷重(N)2600 注文コード38745962 品番KF-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法D1・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。

寸法H(mm)28 寸法a(mm)3 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1 形状吊形 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)20 接続方式丸穴 寸法d1(Φmm)14 寸法d2(Φmm)16 ばね定数(N/mm)650 許容荷重(N)2600 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/懸垂支持

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38745926
2015-11-15
用途:
中間ダクトファンの固定、防振用。
株式会社佐藤電子 様 (製造業)

中間ダクトファン取付の際に使用しています。
天吊りボルトのナットとダクトファンブラケットの間に挿入。
ある程度締め込む事により、しっかり固定でき
防振効果も期待できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする