倉敷化工
倉敷化工の 足場周辺機器
倉敷化工の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
倉敷化工の 防振ゴム
スプリングマット SM
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38746041
品番
SM-200C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
10
材質(ゴム)
合成ゴム
ばね定数(N/mm)
490
許容荷重(N)
2000
形状
角形
色
黒
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
重耐塩
適合用途
防振
商品説明動画
参考になった
参考になった