軽量用防振ゴム KXA・KXB

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38746093 品番 KXA-20-20H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}〜29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。

用途
制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
接続ねじM6 接続方式両端おねじ 剛性比(Kx/Kz)0.18 許容荷重(N)(Z方向)32 Z方向支持荷重(N[kgf])16[1.6] 仕様RoHS対応 形状丸形 許容荷重(N[kgf])32[3.3] 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 静的ばね定数(N/mm)10.4 適合用途防振/除振

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38746102
2022-11-05
用途:
単車のリヤボックスの振動低減対策
建設業・工事業

スクーターにGIVIのリヤボックスを装着しており、その振動対策として、ベースプレートとリヤキャリアの間に挟み込む形で使用しております。
本品はゴムが柔らかいためストロークも大きく捻れも多目で、実際にボックスを装着して揺さぶってみると、割と盛大に動きます。
ただ、カメラやPCを収める関係で、この位あった方が衝撃は吸収されやすいと感じます。装着前後でペットボトル飲料の泡立ち等で比較する限りは、当初の目的は果たしてくれている気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
38746093
2022-09-04
用途:
草刈り機のエンジンマウント
農・林・水産業

共立製草刈り機のエンジンマウントのゴム部が切れたため購入した。純正品と比較し、両端のボルトが径が太く、長さも長かったので調整後、無事に取り付きました。多少の調整は必要であったが、何と言ってもコスパが良いので、3か所全て交換した。防振性能、たわみ度合いも純正品とほぼ同等であった。

対象商品:
38746075
2022-05-14
用途:
補修
伊藤 様

たいへんしなやかで耐久性も満足いく物でしっかりと吸振してくれます

1人が参考にしています
対象商品:
38746075
2022-02-08
用途:
プレーヤーの防振

高度の低いもの、高さの低いものを探していました
満足です

1人が参考にしています
対象商品:
38746075
2019-10-31
用途:
医療機器の防振に使用

とても良い商品です。防振性能もすごく良いです。また数年後に発注すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38746093
2017-11-18
用途:
コンプレッサーの固定

コンプレッサーのタンクとポンプの間の防振ゴムを、この柔らかいタイプへ交換しましたが、効果は絶大でした。

2人が参考にしています
対象商品:
38746102
2015-05-20
用途:
エアブラシ用のコンプレッサに使用します。

エアタンク付きの小型コンプレッサに使用しています。標準は簡単なゴム足だったので階下に響いたため、付け替えました。ゴム硬度に対して少しコンプの質量が軽かったかもしれませんが、性能は満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
38746084
2019-10-22
用途:
船舶のGPS魚探取り付け

記載されている耐荷重に対して振動が大きく柔らかすぎる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする